Motion
66254419978

NORTON ABRASIVES
66254419978

Disque à lamelles - P40 grains, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI05967713
N° MFR66254419978
Prix6.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254419978

Disque à lamelles - P40 grains, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI05967713
N° MFR66254419978

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix6.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.8750 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton, poids en Y Polyester

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Matériau de support
    Poids X Coton, poids en Y Polyester
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain très grossier
  • Numéro de grain
    P40
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    13300 tr/min
  • Vitesse maximale
    13300 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Métal R828
  • CUP_NON
    66254419978

Aperçu

Description du fabricant
66254419978 4-1/2 X 7/8 TYPE 29 40 GRIT