Motion
66254420013

NORTON ABRASIVES
66254420013

Disque à lamelles - P80 grains, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI05967728
N° MFR66254420013
Prix15.65 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66254420013

Disque à lamelles - P80 grains, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI05967728
N° MFR66254420013
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
Prix15.65 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids du dossier
    Poids X Coton, poids en Y Polyester

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Biseautage, mélange, ébavurage, élimination des stocks
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Poids X Coton, poids en Y Polyester
  • Type de disque à lamelles
    Type 29
  • À utiliser avec
    Meuleuse à angle droit
  • Grade
    Grain grossier
  • Numéro de grain
    P80
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Vitesse maximale
    8600 tr/min
  • Quantité du colis
    10
  • Série
    Métal R828
  • CUP_NON
    66254420013

Aperçu

Description du fabricant
66254420013 7 X 5/8-11 TYPE 29 80 GRIT