Motion
KT283313C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05968863
N° MFRKT283313C3
Prix23.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 28 mm, diamètre extérieur de 33 mm, largeur de 13 mm
N° D’ARTICLE MI05968863
N° MFRKT283313C3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix23.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    28 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    32.63 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    13800 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles KT283313C3 présente un diamètre d’alésage de 28 mm, un diamètre extérieur de 33 mm, une largeur globale de 13 mm et un poids de 32.63 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels, les systèmes automobiles et les applications mécaniques exigeantes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT283313C3
  • Rpm max.
    18000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    20700 N

Aperçu

Description du fabricant
CAGE ET ROULEAU KT283313

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon