Motion
TA1212Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05968894
N° MFRTA1212Z
Prix18.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 19 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05968894
N° MFRTA1212Z
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
Votre prix18.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    19 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.03 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Capacité de charge dynamique
    6000 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TA1212Z offre un diamètre d’alésage de 12 mm, un type de fermeture ouverte, un diamètre extérieur de 19 mm, une largeur globale de 12 mm et un poids de 0.03 lb, ce qui le rend idéal pour les systèmes industriels métriques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TA1212Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TA
  • Capacité de charge statique
    6310 N

Aperçu

Description du fabricant
ROULEAU À AIGUILLES TA1212Z
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon