Motion
ROULEAU-E 2.2-28

SOUTHWORTH PRODUCTS
ROLL-E 2.2-28

Chargeuse de niveau enroulable PalletPal – profil bas – taille de la plate-forme (L x L) : 49 po x 57-1/2 po, hauteur abaissée : 3-1/8 po, hauteur surélevée : 31-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05996704
N° MFRROLL-E 2.2-28
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SOUTHWORTH PRODUCTS
ROLL-E 2.2-28

Chargeuse de niveau enroulable PalletPal – profil bas – taille de la plate-forme (L x L) : 49 po x 57-1/2 po, hauteur abaissée : 3-1/8 po, hauteur surélevée : 31-1/2 po
N° D’ARTICLE MI05996704
N° MFRROLL-E 2.2-28
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CHARGEUR DE NIVEAU PALETTE ROLL-E 2.2-28
  • La conception à profil bas unique lui permet d’être alimenté avec un transpalette manuel ordinaire
  • Il suffit de ramasser une charge palettisée, de soulever le transpalette et de rouler la charge en position
  • La palette se déplace au-dessus du rayon de retournement tandis que le transpalette roule entre la plateforme extérieure et la poutre de support centrale
  • En éliminant le besoin de chariots élévateurs, les coûts sont réduits et la productivité est améliorée
  • La pédale pratique permet un positionnement mains libres de la charge
  • Le protège-orteils à périmètre complet offre une mesure supplémentaire de sécurité
  • Tension standard : 115/1/60