Spécifications
Dimensions
- Taille de la roulette8 x 2
- Largeur de la face2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
Détails
- Type de rouletteÉmerillon
- Capacité de charge4000 lb
- Numéro CUP du fabricant691215001182
- Type de produitRoulettes de plaque
- Couleur de la roueArgent
- Type de matériau de roueNylon