Spécifications
Dimensions
- Longueur32.2500 po
- Poids5.38 lb
- Largeur22.2500 po
Détails
- Type de pièce jointeTuyau de 1/4 po
- CouleurEffacer
- Caractéristiques et avantages•L’inverseur installé reste complètement hors de vue tout en détournant les fuites au plafond•Monté sur un appareil léger, cadre robuste qui repose sur des carreaux acoustiques suspendus de 2 pi x 2 pi ou 2 pi x 4 pi•Bâche non perméable recouverte de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, UV et moisissure pour une longue durée de vie•Le liquide s’écoule par un orifice de 1/4 po dans le tuyau en PVC de 25 pi de long attaché•S’assemble en moins de 5 minutes, il est prêt à être installé au-dessus de votre plafond suspendu•Installez-le côte à côte pour protéger les grandes surfaces
- Débit1 gal/min
- Comprend(1) Châssis, (1) Inverseur de fuite, (1) Tuyau de drainage transparent de 25 pi de long, (2) Colliers de serrage, (4) Longues pattes en PVC de 6 po
- Méthode d’installationCadre
- MatérielPVC, polyester
- Type de produitInverseurs de fuites
- FormeRectangle
Aperçu
- L’inverseur installé reste complètement hors de vue tout en détournant les fuites au plafond
- Monté sur un cadre léger et robuste qui repose sur un carrelage acoustique suspendu de 2 pi x 2 pi ou 2 pi x 4 pi
- La bâche non perméable est enduite de vinyle pour plus de résistance et de durabilité; résiste aux perforations, aux rayons UV et à la moisissure pour une longue durée de vie
- Drains de liquide capturés par un orifice de 1/4 po dans le tuyau en PVC de 25 pi de long
- S’assemble en moins de 5 minutes, puis il est prêt à être installé au-dessus de votre plafond suspendu
- Installer côte à côte pour protéger les grandes surfaces
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Algorithme de risque de déversement New PigAlgorithme de risque de déversement New Pig
Voir la brochure
Prévenez les risques de déversement avec le nouveau cochonAssurez la sécurité et la conformité de votre installation grâce à l’évaluation innovante des risques de déversement de nouveaux porcs. Cet outil aide à identifier les dangers potentiels de déversement, à protéger votre équipe et à éviter les amendes coûteuses.
Voir la circulaire
Appareil de chauffage pour baril New PigAppareil de chauffage pour baril New Pig
Voir la brochure
Nouveaux produits pour porcsNouveaux produits pour porcs
Voir la brochure
Plus de ressources
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Guide des nouveaux inverseurs anti-fuites Pig
Nouveaux tapis de sécurité pour plancher en cochon
Les tapis antidérapants PIG offrent la combinaison parfaite de traction et d’absorption ultra-robustes, créant des planchers plus sécuritaires dans les zones industrielles et commerciales à forte circulation. Dotés d’un adhésif haute performance qui adhère solidement dans des conditions humides sans laisser de résidus, ces tapis écologiques emprisonnent la saleté et l’humidité, résistent à la circulation intense et au nettoyage en profondeur, et sont disponibles en styles personnalisables pour les messages de sécurité, les espaces de travail industriels, les toilettes, les cabines de peinture, et plus encore.