Motion
VB4
Accessoire d’extincteur - Acier, support
N° D’ARTICLE MI06012761
N° MFRVB4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Accessoire d’extincteur - Acier, support
N° D’ARTICLE MI06012761
N° MFRVB4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre
    4 à 4-1/2 po

Détails

  • Capacité
    5 lb
  • Couleur
    Noir
  • Matériel
    Acier
  • Style
    Marchepied
  • Type
    Support

Aperçu

Description du fabricant
SUPPORT DE VÉHICULE VB4 POUR RALLONGE 5LB
  • Construction en acier soudé MIG à revêtement en poudre et éprouvée avec goupille de retenue pour empêcher le support de vibrer
  • La goupille de blocage est fixée au support avec une attache en caoutchouc noir
  • La goupille doit être tirée avant le retrait de l’extincteur