Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
- Taille de l’alésage2 po
- Longueur de course nette6 po
- Hauteur du produit3.00 po
- Longueur du produit13.93 po
- Diamètre de la tige1 po
- Poids17.60 lb
- Largeur5.20 po
Détails
- Détails supplémentairesTige d’arrimage hydraulique robuste
- Course réglableOui
- ApplicationApplication hydraulique robuste
- D’un dos à l’autreNon
- Alésage plaqué chromeOui
- Fermer les tolérances d’AVCNon
- Type de constructionBarre d’attache
- Emplacement du coussinCapuchon 1
- Type de coussinEmbout coussiné
- Pression de fonctionnement du cylindre3000 psi
- Type de montageTourillon de tête
- Non rotatifNon
- Matériau du joint de pistonViton-A
- Type de joint de pistonEssuie-tout Viton à double extrémité
- Emplacement du portTête 3-Cap 3
- Type de portJoint torique surdimensionné SAE/UN
- RéciproqueOui
- Revêtement de tigeChrome
- Extrémité de tige style 1Filetage UN mâle intermédiaire
- Matériau de la tigeNon durci de caisse
- Joint de tige de type 1Type de lèvres Viton
- Matériau du jointViton
- SérieSérie NZ
- Tige simple ou doubleCélibataire
- StyleTige d’arrimage hydraulique robuste
- Matériau du tubeNon durci de caisse
Aperçu
- Durable et fiable
- Caractéristiques de sécurité novatrices
- Options de taille complètes