Motion
HPC-100
Rouleau de 100 mm de diamètre, largeur de rouleau de 52 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 80 mm
N° D’ARTICLE MI06031400
N° MFRHPC-100
Prix247.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Rouleau de 100 mm de diamètre, largeur de rouleau de 52 mm, diamètre de goujon de 30 mm, longueur de goujon de 80 mm
N° D’ARTICLE MI06031400
N° MFRHPC-100
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
Votre prix247.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Rouleau Diamètre  
    100 mm
  • Rouleau Largeur  
    52 mm
  • Goujon Diamètre  
    30 mm
  • Goujon Longueur  
    80 mm
  • Longueur du filetage
    50 mm
  • Taille du filetage
    M30 x 3.5
  • Poids
    3.33 kg

Détails

  • Numéro de catalogue du fabricant
    0009507900
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables

Aperçu

Description du fabricant
CHANDAIL HPC-100 BRASSÉES