Motion
12900
Tente escamotable SHAX® -
N° D’ARTICLE MI06031771
N° MFR12900
Prix510.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tente escamotable SHAX® -
N° D’ARTICLE MI06031771
N° MFR12900
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
Votre prix510.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions
    10ft x 10

Détails

  • Description
    Tente escamotable robuste 6000 lime simple - 10ft x 10ft
  • Groupe et classe
    Abris
  • Comprend
    1-Tent 1 sac de rangement à roulettes, 4-Ground, 6-Ropes
  • Série
    Fenêtre contextuelle
  • CUP_NON
    720476129004

Aperçu

Description du fabricant
6000 TENTE ESCAMOTABLE ROBUSTE 10FT X
  • La tente escamotable robuste SHAX® 6000 - 10x10 est un abri instantané durable offrant un soulagement rapide et durable du soleil, du vent et de la pluie, avec une empreinte de 10ft x 10ft / 3m x 3m . Le cadre en acier revêtu de poudre est conçu pour résister aux éléments et ne se pliera pas facilement ou ne rouillera pas comme l’aluminium. Les glissières en plastique ABS sur les pieds réglables sont plus durables et plus faciles à ajuster que les autres tentes dotées de goupilles-poussoirs. Cette tente portative offre trois hauteurs différentes allant de 10ft à 14ft / 3m à 4m. Fabriqué en polyester épais de haute qualité de 300 deniers, ce couvercle robuste de 10 x 10 est également doté d’un revêtement en polyuréthane (PU) imperméable et de traitements UV ainsi que de coins renforcés pour résister aux conditions difficiles. Un dessus à double évent permet une circulation d’air maximale, tandis qu’une option de chaux haute visibilité et un revêtement réfléchissant argenté à l’intérieur offrent une visibilité accrue sur les chantiers occupés ou lors d’événements.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté