Motion
66252843334

NORTON ABRASIVES
66252843334

Type 27, 5 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 20 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06038801
N° MFR66252843334
Prix24.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NORTON ABRASIVES
66252843334

Type 27, 5 po Dia. roue, 1/4 po Épaisseur, 7/8 po Arbor, 20 grains, 12225 tr/min
N° D’ARTICLE MI06038801
N° MFR66252843334

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix24.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du trou d’arbre
    7/8 po
  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    1/4 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Alumine céramique
  • Grade
    Très grossière
  • Numéro de grain
    20
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12225 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Type de roue
    Type 27

Aperçu

Description du fabricant
66252843334 5 X 1/4 X 7/8 NORÇON PLUS