Motion
COR-16 BOUT DE TIGE
Roulement radial sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI06039186
N° MFRCOR-16 ROD END
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial sphérique lisse - 1.0000 po de diamètre extérieur, 1.7500 po de diamètre extérieur, 1.0000 po de largeur de bague intérieure, ouvert, qualité de précision
N° D’ARTICLE MI06039186
N° MFRCOR-16 ROD END
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    1.0000 po
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.7969 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.7500 po
  • Largeur totale
    1.0000 po

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable traité thermiquement; plaqué chrome
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Construction
    Deux pièces métal à métal
  • Grade
    Précision
  • Type de lubrification
    Nécessite une lubrification
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637400181482
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable traité thermiquement
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
COR-16 BOUT DE TIGE