Motion
KT303524C3
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI06040218
N° MFRKT303524C3
Prix28.08 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 35 mm, largeur de 24 mm
N° D’ARTICLE MI06040218
N° MFRKT303524C3
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
Prix28.08 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    62.83 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Capacité de charge dynamique
    24900 N
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles KT303524C3 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 24 mm et un poids de 62.83 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels, aux équipements miniers et aux applications exigeants.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    KT303524C3
  • Rpm max.
    17000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Série
    KT
  • Capacité de charge statique
    45100 N

Aperçu

Description du fabricant
KT303524

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté