Motion
PRÉPARATION DE SURFACE 23276 SCOTCH BRITE 17 POUCES

3M
23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH

Scotch-Brite™ Disque de finition - couleur rouge, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI06048387
N° MFR23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH
Prix21.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH

Scotch-Brite™ Disque de finition - couleur rouge, 17 po de diamètre total
N° D’ARTICLE MI06048387
N° MFR23276 SCOTCH BRITE SURFACE PREPARATION 17 INCH
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
Prix21.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre total
    17 po
  • Épaisseur globale
    0.3 po
  • Poids
    1.520 kg

Détails

  • Couleur
    Rouge
  • Numéro de stock du fabricant
    00051141232768
  • Numéro CUP du fabricant
    50051141232763
  • Matériel
    Non tissé
  • Types de produits
    Tampons de décapage
  • CUP_NON
    00051141232768

Aperçu

Description du fabricant
PRÉPARATION DE SURFACE 23276 SCOTCH BRITE
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Nécessite uniquement un nettoyant neutre ou de l’eau pour éliminer efficacement le fini de plancher, préparant le plancher pour l’application du fini
  • Récure agressivement les finitions en préparation pour le recouvrement
  • À utiliser avec les machines à plancher rotatives ou automatiques
  • Récurage robuste pour 2
  • Retrait de la couche 4 avant le recouvrement
  • Aide à réduire les heures de travail et les coûts de matériaux liés au décapage des planchers
  • Aide à améliorer la sécurité et la productivité : aucun résidu glissant du décapant; aucun nettoyage sur les plinthes ou les planchers à proximité; aucune contamination chimique sur la peau, les vêtements et les chaussures
  • *Certifié par Green Seal® pour l’innovation environnementale basée sur une conception pour une performance de milieu de vie significativement améliorée par rapport aux produits concurrents, prolongeant la durée de vie utile du tampon de plancher et réduisant la production de déchets solides