Motion
PWM 607060

SKF
PWM 607060

Palier lisse sphérique - alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 70 mm, 60 mm, largeur de bague intérieure de 2.3620 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI06048504
N° MFRPWM 607060
Prix340.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
PWM 607060

Palier lisse sphérique - alésage de 60 mm, diamètre extérieur de 70 mm, 60 mm, largeur de bague intérieure de 2.3620 po, ouvert
N° D’ARTICLE MI06048504
N° MFRPWM 607060
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
Prix340.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Anneau intérieur Largeur  
    2.3620 po, 60 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    60 mm | 2.3620 po
  • Extérieur Diamètre  
    70 mm
  • Largeur totale
    60 mm
  • Poids
    0.245 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Sans entretien
  • Application
    Mouvements linéaires, mouvements oscillants, mouvements rotatifs
  • Matériau du roulement
    Plaie de filament
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Type de lubrification
    Sans entretien
  • Numéro de catalogue du fabricant
    PWM 607060
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à 140 °C, -58 à 284 °F
  • Type de sonnerie extérieure
    Solide
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Plaie de filament
  • Capacité de charge dynamique radiale
    500 kN, 112404 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    720 kN, 161862 lbf
  • Série
    PWM
  • Type de roulement
    Radial

Aperçu

Description du fabricant
PWM 607060 BRG