Motion
SF402AF

3M
SF402AF

Lunettes de protection SecureFit™ – Antibuée, lentille grise, polycarbonate, taille in-oz universelle, lentille dioptrique 0
N° D’ARTICLE MI06050318
N° MFRSF402AF
Prix6.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
SF402AF

Lunettes de protection SecureFit™ – Antibuée, lentille grise, polycarbonate, taille in-oz universelle, lentille dioptrique 0
N° D’ARTICLE MI06050318
N° MFRSF402AF
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
Prix6.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille
    Universel en oz
  • Poids
    1.252 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Verres antibuée; verres à revêtement dur
  • Règlement sur la liste des approbations
    ANSI Z87.1-2003 et CSA Z94.3-2007
  • Caractéristiques de confort
    Branches colorées
  • Lentille dioptrique
    0
  • Couleur du cadre
    Noir
  • Style de cadre
    Sans cadre
  • Matériau des branches du cadre
    Plastique
  • Revêtement de lentille
    Antibuée
  • Couleur de la lentille
    Gris
  • Marquage des lentilles
    Z87+
  • Matériau de la lentille
    Polycarbonate
  • Numéro de stock du fabricant
    SF402AF
  • Numéro CUP du fabricant
    10078371662124
  • Série
    SecureFit(TM)
  • Normes respectées
    ANSI Z87.1-2010
  • Type
    Lunettes de sécurité
  • CUP_NON
    10078371662124
  • Protection UV
    99.90 %

Aperçu

Description du fabricant
66212 SF402AF LUNETTES DE SÉCURITÉ
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • La technologie de diffusion de la pression 3M™ permet aux branches de s’ajuster naturellement aux tailles de tête individuelles, éliminant ainsi le besoin de stocker plusieurs tailles de monture sur les chantiers
  • Avec un poids inférieur à 1 oz, il aide à fournir une protection oculaire confortable, durable et légère
  • Les points de contact rembourrés aux tempes et les plaquettes de nez souples et réglables offrent un confort accru pour un port à long terme
  • Un ajustement serré et sûr aide à maintenir les lunettes en place sans glissement, même lorsque la personne est en mouvement
  • Motion- un passepoil profilé inspiré dans une palette de couleurs audacieuses et modernes pour une infusion de style
  • Le revêtement antibuée en option aide à garder les lentilles exemptes d’humidité dans des conditions chaudes et humides
  • Les lentilles en polycarbonate absorbent 99.9 % des rayons UVA et UVB jusqu’à 280 nm et répondent aux exigences des normes CSA Z94.3 et ANSI Z87.1-2015