Motion
VXD236FZ1YB
Électrovanne à port Pilot Op 2 (N.C.)
N° D’ARTICLE MI06053289
N° MFRVXD236FZ1YB
Prix105.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Électrovanne à port Pilot Op 2 (N.C.)
N° D’ARTICLE MI06053289
N° MFRVXD236FZ1YB
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
Prix105.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    480 g

Détails

  • Pays d’origine
    JP

Aperçu

Description du fabricant
SOLÉNOÏDE DE PORT 2 OP PILOTE VXD236FZ1YB
  • Boîtier IP65
  • Pour une utilisation avec une huile haute température, viscosité ne dépassant pas 50mm²/s
  • Température du produit : -5 à 100°C
  • Isolation des bobines de classe H
  • Port : 1/4 à 1 pouce. Bride : 32A à 50A

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté