Motion
53F203
PULVÉRISATEUR ANTI-ÉCLABOUSSURES 500ML PK12
N° D’ARTICLE MI06053480
N° MFR53F203
Prix30.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
PULVÉRISATEUR ANTI-ÉCLABOUSSURES 500ML PK12
N° D’ARTICLE MI06053480
N° MFR53F203

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix30.50 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    500ml / 16.9 oz liq.

Détails

  • Apparence
    Liquide
  • Application
    Anti-éclaboussures pour soudage
  • Formulation de base
    Eau
  • Biodégradabilité
    Biodégradable
  • Teneur en solvants chlorés
    Aucun solvant chloré
  • Couleur
    Vert
  • Type de contenant
    Bouteille à vaporiser
  • Inflammabilité
    Inflammable
  • Formulaire
    Liquide
  • Code d’harmonisation
    3810.90.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980114216
  • Comp. peinture
    Compatible avec la peinture
  • Énoncé de la proposition 65
    Non
  • CUP_NON
    662980114216

Aperçu

Description du fabricant
PULVÉRISATEUR ANTI-ÉCLABOUSSURES 53-F 203 /500M
  • Contient des inhibiteurs de corrosion temporaires
  • Couleur verte pour une meilleure vue de la pièce
  • Empêche les éclaboussures de soudure de coller
  • Pulvérisation ultrafine pour une couverture complète
  • N’endommagera pas les surfaces peintes
  • À utiliser sur tous les métaux soudables