Motion
00343087
7 à 8 po, profondeur de jauge 5.51 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0002 po, précision 0.0008 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI06054825
N° MFR00343087
Prix1,073.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7 à 8 po, profondeur de jauge 5.51 po, micromètre mécanique à trou intérieur - Gradation 0.0002 po, précision 0.0008 po, étranglement de la butée à cliquet
N° D’ARTICLE MI06054825
N° MFR00343087

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix1,073.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de la jauge
    5.5100 po
  • Diplôme
    0.0002 po

Détails

  • Précision
    0.000800 po
  • Compteur numérique
    Non
  • Mesure maximale
    8.0000 po
  • Mesure minimale
    7.0000 po
  • Nombre de points de contact
    3
  • Nombre de tiges d’extension
    0
  • Nombre de sonneries de réglage incluses
    0
  • Type d’embûche
    Arrêt à cliquet
  • Type
    Trou

Aperçu

Description du fabricant
10-755-7 7.000-8.000 po 5.51 po DP
  • Les cosses d’arrêt à cliquet offrent une rétroaction sonore et une pression de mesure constante sur la broche tout en mesurant
  • Ils causent des microchocs et nécessitent deux mains pour effectuer une mesure.