Motion
1047390
Gel extérieur Zep Aviation
N° D’ARTICLE MI06054972
N° MFR1047390
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Gel extérieur Zep Aviation
N° D’ARTICLE MI06054972
N° MFR1047390
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)
  • Hauteur totale
    15 po
  • Largeur totale
    12 po
  • Taille de l’emballage
    1 x 5 gal (É.-U.)
  • Hauteur de la dimension de stockage
    15 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    12 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    12 po
  • Poids
    46.35 lb

Détails

  • Teneur en alcool
    0
  • Teneur en ammoniac
    0
  • Application
    Graisse, huiles, fluides de coupe et saleté accumulée
  • Instructions pour la demande
    Pulvérisation, brossage, vadrouille ou débit
  • Certification
    aucun
  • Type de produit chimique
    À base d’eau
  • Type de nettoyant
    Dégraissant pour l’aviation
  • Couleur
    Rose
  • Composition
    surfactants
  • Concentration
    RTU
  • Type de contenant
    Seau
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Ininflammable
  • Point d’éclair
    S.O.
  • Qualité alimentaire
    S.O.
  • Formulaire
    Gel
  • Code d’harmonisation
    3402.90.1000
  • Utilisation à l’intérieur et à l’extérieur
    Intérieur et extérieur
  • Délai d’approvisionnement du fabricant
    5 - 7 jours
  • Numéro CUP du fabricant
    723783209629
  • Quantité du colis
    1 par caisse
  • Gamme de produits
    Zep Aviation
  • Types de produits
    Lavage pour le transport
  • Énoncé de la proposition 65
    Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris Amides, coco, N,N-bis(hydroxyéthyl), 2,2'-iminodiéthanol, qui est/sont reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer.
  • Parfum
    Caractéristique
  • Sans solvant
    Oui
  • Surfaces nettoyées
    Moteurs d’aéronefs, machines et équipement de soutien au sol
  • CUP_NON
    723783209629

Aperçu

Description du fabricant
1047390 ZEP GEL EXTÉRIEUR AVN 5GL
  • Conforme aux spécifications de nettoyage extérieur des aéronefs, Boeing D6-17487, Douglas CSD #1, AMS 1526B; Nettoie efficacement et adhère aux surfaces verticales pour prolonger le temps de contact et minimiser le ruissellement; Rinçage sans rinçage

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté