Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur5 gal (É.-U.)
- Hauteur totale15 po
- Largeur totale12 po
- Taille de l’emballage1 x 5 gal (É.-U.)
- Hauteur de la dimension de stockage14 po
- Longueur de la dimension de stockage12 po
- Largeur de la dimension de stockage12 po
- Poids47 lb
Détails
- Teneur en alcool0
- Teneur en ammoniac0
- ApplicationHuiles, graisses et autres saletés provenant d’aéronefs
- Instructions pour la demandeVaporisateur, mousse ou seau et pinceau
- Certificationaucun
- Type de produit chimiqueÀ base d’eau
- Type de nettoyantNettoyant pour aviation
- CouleurVert
- Compositionsurfactants
- ConcentrationConcentré
- Type de contenantSeau
- ECCNEAR100
- InflammabilitéLégèrement inflammable
- Point d’éclairNe clignote pas
- Qualité alimentaireS.O.
- FormulaireLiquide visqueux
- Code d’harmonisation3402.90.3001
- Utilisation à l’intérieur et à l’extérieurIntérieur et extérieur
- Délai d’approvisionnement du fabricant5 - 7 jours
- Numéro CUP du fabricant723783209551
- Quantité du colis1 par caisse
- Gamme de produitsZep Aviation
- Types de produitsLavage pour le transport
- Énoncé de la proposition 65Ce produit peut vous exposer à des produits chimiques, y compris Amides, coco, N,N-bis(hydroxyéthyl), 2,2'-iminodiéthanol, qui est/sont reconnus par l'État de Californie comme causant le cancer.
- ParfumCalme
- Sans solvantOui
- Surfaces nettoyéesintérieurs d’aéronefs, équipement de soutien au sol, extérieur d’aéronefs
- CUP_NON00723783209551
Aperçu
- Peut être utilisé pour nettoyer n’importe quelle surface sur laquelle l’on peut appliquer de l’eau; nettoyant et dégraissant robuste; respecte les spécifications suivantes, Boeing D6-17487; DouglasCSD#1; AMS 1526; AMS 1551