Motion
HHL101660
Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055251
N° MFRHHL101660
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Lampe de travail de force industrielle HammerHeads -
N° D’ARTICLE MI06055251
N° MFRHHL101660
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12
  • Puissance
    160 W
  • Poids
    13.23 lb

Détails

  • Type de faisceau
    Inondation large
  • Tirage actuel
    6.19 A à 24V c.c.
  • Lumens efficaces
    10053
  • Technologie d’éclairage
    DEL
  • Style de montage
    Support
  • Nombre de DEL
    16
  • Lumières brutes
    14723

Aperçu

Description du fabricant
HHL101660 16 FEUILLE DE SANG LARGE À DEL