Spécifications
Dimensions
- Longueur du cordon10 pi
- Diamètre1/2 po.
- Profondeur globale21 po.
- Hauteur totale40 po.
- Largeur totale40 po.
- Poids96 lb
Détails
- Intensité6.1
- Matériau de la lameAluminium
- Matériau de protectionAcier
- Puissance1/2 HP
- Couleur du boîtierGris industriel
- Numéro de catalogue du fabricantQBD3623
- Numéro CUP du fabricant15449127553
- Débit d’air maximal10900 pcm
- Type de montagePlancher
- Nombre de lames3
- Nombre de vitesses2
- Phase1
- Vitesse740 tr/min
- CUP_NON15449127553
- Tension115