Motion
TR4BF4
Bouchon hydraulique série TR - Corps en acier, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , 4000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06058415
N° MFRTR4BF4
Prix35.10 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bouchon hydraulique série TR - Corps en acier, 1/2 po BSPP, filetage femelle 1/2 – 14 , 4000 psi, 1/2 po de taille de corps, joint en nitrile
N° D’ARTICLE MI06058415
N° MFRTR4BF4
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
Prix35.10 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille réelle du filetage
    1/2 – 14 BSPP
  • Taille du corps
    1/2 po
  • Longueur
    1.63 po

Détails

  • Application
    Hydraulique
  • Matériau du corps
    Acier
  • Pression d’éclatement
    16500 psi
  • Composant de couplage
    Fiche
  • Mot-clé de description
    1/2 dans BSPP, filetage femelle 1/2 – 14
  • Type de raccord de tuyau
    BSPP femelle
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Raccord rapide Dixon
  • Matériau du joint
    Nitrile
  • Interchange standard
    TEMA Europe
  • Diamètre extérieur du tuyau fileté
    1/2 po
  • Pression de service
    4000 psi
  • Plage de pression de service
    3001 à 4000 psi

Aperçu

Description du fabricant
TR4BF4 RACCORD DE TUBE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté