Motion
4AB-4AB
Raccord de frein à air - Raccord de conduite de frein, laiton, 1/4 po, conduite de frein, 1/4 po, conduite de frein
N° D’ARTICLE MI06058914
N° MFR4AB-4AB
Prix13.77 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Raccord de frein à air - Raccord de conduite de frein, laiton, 1/4 po, conduite de frein, 1/4 po, conduite de frein
N° D’ARTICLE MI06058914
N° MFR4AB-4AB
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
Prix13.77 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’extrémité 1
    1/4 po
  • Extrémité 2 Taille
    1/4 po
  • Longueur en L
    1.40 po
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’adaptateur
    Raccord de conduite de frein
  • Détails supplémentaires
    Avertissement : N’utilisez pas de courroies, de poulies, de pignons, de tuyaux ou d’accouplements Gates sur des systèmes d’hélice ou d’entraînement de moteur d’aéronef ou des entraînements accessoires en vol. Les produits Gates ne sont pas conçus ni destinés à une utilisation en avion.
  • Style de fin 1
    Conduite de frein
  • Style de fin 2
    Conduite de frein
  • Matériel
    Laiton

Aperçu

Description du fabricant
4AB-4AB 7250-01875 EXTRÉMITÉ DU FLEXIBLE
  • Les accouplements de frein à air SureLok sont faciles à installer. Appuyez pour vous connecter et obtenir un ajustement sûr et durable
  • Connexion et déconnexion simples du tube
  • Moins de composants - forme usinée à l’intérieur du corps pour sécuriser la collecte
  • Tous les prélèvements sont marqués de la taille du tube
  • Facilité d’insertion du tube dans les zones d’accès restreint
  • Solution totale du système de raccords
  • Aucun outil requis