Spécifications
Dimensions
- Taille de la rainure de clavette1 x 1/2 x7-1/2 po
- Taille du réducteur du fabricant407
- Diamètre de l’arbre3.9375 po
- Poids22.75 lb
Détails
- Numéro de catalogue du fabricant407TBP315B
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662460584744
- Types de produitsTrousse de bagues TorgTaper Plus
Aperçu
- Bague conique exclusive : la bague conique TorqTaper unique s’installe de chaque côté de l’unité pour un montage facile à enfiler et à enlever, avec bague stabilisatrice.