Motion
JSCV40T
Clé mixte - 1-1/4 po taille de clé à bout carré, 1-1/4 po taille de clé à bout ouvert, 16-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064734
N° MFRJSCV40T
Prix122.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 1-1/4 po taille de clé à bout carré, 1-1/4 po taille de clé à bout ouvert, 16-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064734
N° MFRJSCV40T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix122.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1-1/4 po
  • Épaisseur de la tête
    5/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    1-1/4 po
  • Global Longueur  
    16-3/4 po
  • Poids
    2.39 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Jeu de clés mixtes à cliquet
  • CUP_NON
    662679114602

Aperçu

Description du fabricant
JSCV40T CLÉ À CLIQUET 1-1/4" -
  • Taille 1-1/4-inch
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main