Motion
JSCVM36T

PROTO TOOLS
JSCVM36T

Clé mixte - 36 mm taille de clé à bout carré, 36 mm taille de clé à bout ouvert, 19.1111 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064756
N° MFRJSCVM36T
Prix202.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCVM36T

Clé mixte - 36 mm taille de clé à bout carré, 36 mm taille de clé à bout ouvert, 19.1111 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064756
N° MFRJSCVM36T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix202.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    36 mm
  • Épaisseur de la tête
    3/8 po
  • Clé à fourche Taille  
    36 mm
  • Global Longueur  
    19.1111 po
  • Poids
    3.26 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114831

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ À CLIQUET JSCVM36T 36 MM -
  • Taille de 36 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes
  • Levier d’inversion conçu pour un fonctionnement rapide d’une seule main