Motion
JSCRM17T

PROTO TOOLS
JSCRM17T

Clé mixte - 17 mm taille de clé à bout carré, 17 mm taille de clé à bout ouvert, 8.8889 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064853
N° MFRJSCRM17T
Prix27.59 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PROTO TOOLS
JSCRM17T

Clé mixte - 17 mm taille de clé à bout carré, 17 mm taille de clé à bout ouvert, 8.8889 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064853
N° MFRJSCRM17T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix27.59 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Épaisseur de la tête
    3/16 po
  • Clé à fourche Taille  
    17 mm
  • Global Longueur  
    8.8889 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Système de mesure
    Métrique
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Métrique
  • Type
    Clé à cliquet combinée
  • CUP_NON
    662679114398

Aperçu

Description du fabricant
JSCRM17T CLÉ À CLIQUET 17 MM
  • Taille de 17 millimètres
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes