Motion
JSCR32T
Clé mixte - 1 po taille de clé à bout carré, 1 po taille de clé à bout ouvert, 12-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064943
N° MFRJSCR32T
Prix48.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé mixte - 1 po taille de clé à bout carré, 1 po taille de clé à bout ouvert, 12-3/4 po OAL
N° D’ARTICLE MI06064943
N° MFRJSCR32T

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Clé à fourche Taille  
    1 po
  • Épaisseur de la tête
    1/4 po
  • Clé à fourche Taille  
    1 po
  • Global Longueur  
    12-3/4 po
  • Poids
    1.09 lb

Détails

  • Système de mesure
    Impériale
  • Nombre de points
    12
  • Système de mesure
    Impériale
  • Type
    Jeu de clés mixtes à cliquet
  • CUP_NON
    662679114299

Aperçu

Description du fabricant
JSCR32T CLÉ À CLIQUET 1" - 12 POINTES
  • Taille de 1 po
  • Finition polie complète
  • Clé à cliquet à 12 pointes