Motion
113228R
Pompe à dosage de produits chimiques SuperDos-20 - joints Viton®, 20.0 gal/min, 100 psi, 0.03 à 0.30 %, 1:4000 à 1:333
N° D’ARTICLE MI06067529
N° MFR113228R
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pompe à dosage de produits chimiques SuperDos-20 - joints Viton®, 20.0 gal/min, 100 psi, 0.03 à 0.30 %, 1:4000 à 1:333
N° D’ARTICLE MI06067529
N° MFR113228R
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1 po NPT
  • Longueur du tube de récupération
    5 pi

Détails

  • Vérifier le matériau du siège
    Viton®
  • Pourcentage d’injection
    0.03 à 0.30 %
  • Rapport d’injection
    1:4000 à 1:333
  • Pression maximale
    100 psi
  • Débit maximum
    20.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    Viton®
  • Options
    Matériaux pour sièges antiretour en option - EPDM, Aflas, Kalrez. Matériaux de joint torique en option - EPDM, Aflas, Kalrez.
  • Matériau du corps de pompe
    Boîtier supérieur - Polypropylène chargé de verre, Boîtier inférieur - Noryl
  • Matériau du joint
    Viton®
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Pompe de dosage de produits chimiques
  • Matériaux mouillés
    Joint d’étanchéité à bec de canard - Santoprène / Extrémité inférieure (pompe) - Tube en vinyle PVC / polypropylène chargé de verre

Aperçu

Description du fabricant
POMPE 113228R SUPERDOS