Motion
02C060
Tarauds de tuyau coniques (NPT) 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06080656
N° MFR02C060
Prix19.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tarauds de tuyau coniques (NPT) 3/8 po
N° D’ARTICLE MI06080656
N° MFR02C060
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
Prix19.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    3.4 po
  • Taille du filetage
    3/8 po

Détails

  • Tige allongée
    Non
  • Revêtement de finition
    Tempéré
  • Filetage interrompu
    Non
  • Matériel
    Alliage de carbone
  • Qualité du matériel
    SSS
  • Nombre de cannelures
    4
  • Type de taraud
    Tuyau conique
  • Norme de filetage
    NPT

Aperçu

Description du fabricant
02-C 060 3/8 NPT BOUTON DE CARBONE
  • Durci et trempé pour une durée de vie plus longue; filetages moulus de précision pour une action de coupe libre; pour une utilisation sur : aluminium, acier doux, acier inoxydable; fabriqué en acier à outils en alliage de carbone robuste pour couper les filetages et réparer les filetages endommagés dans les raccords de tuyau. Pour une utilisation dans l’acier et les métaux non ferreux.
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good