Motion
PPA90-58B65-08NPOX

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-08NPOX

Actionneur PPA - tension d'entrée 90 V c.c., longueur de course 8 po.
N° D’ARTICLE MI06081706
N° MFRPPA90-58B65-08NPOX
Prix2,259.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
PPA90-58B65-08NPOX

Actionneur PPA - tension d'entrée 90 V c.c., longueur de course 8 po.
N° D’ARTICLE MI06081706
N° MFRPPA90-58B65-08NPOX

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix2,259.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Accident vasculaire cérébral
    8 po
  • Poids
    13.30 lb

Détails

  • Capacité de charge dynamique
    1500 lbf
  • Tension d’entrée
    90 V c.c.
  • Catalogue du fabricant
  • Type d’entraînement à vis
    Vis à billes
  • Vitesse à pleine charge
    0.17 po/s
  • Vitesse sans charge
    0.17 po/s
  • Capacité de charge statique
    3000 lbf
  • Spécifications techniques

Aperçu

Description du fabricant
ACTIONNEUR PPA90-58B65-08NPOX
  • Matériau de montage : cuivre, acier, zinc, aluminium, plastique
  • Frein de retenue intégré