Motion
17172 2297 FILTRE HAUT DÉBIT

3M
17172 2297 FILTER HI FLOW

Filtre à particules avancé 3M™ 2297, P100, avec niveau de protection contre les parasites de vapeur organique, 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06082470
N° MFR17172 2297 FILTER HI FLOW
Prix12.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
17172 2297 FILTER HI FLOW

Filtre à particules avancé 3M™ 2297, P100, avec niveau de protection contre les parasites de vapeur organique, 100 EA/caisse
N° D’ARTICLE MI06082470
N° MFR17172 2297 FILTER HI FLOW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix12.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur
    4.3 po
  • Longueur
    4.3 po
  • Hauteur totale
    4.3 po
  • Longueur totale
    4.3 po
  • Poids
    0.054 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Média électret avancé
  • Type d’aérosol
    Huile et sans huile
  • Application
    Revêtement en poudre
  • Type de cartouche
    Particules
  • Couleur
    Magenta
  • Code couleur
    Magenta
  • Type de connexion
    Baïonnette
  • Confort amélioré
    Oui
  • Durabilité améliorée
    Oui
  • Protection des yeux
    Oui
  • Matériau du filtre
    Polypropylène
  • À utiliser avec
    Cartouches 3M™ Série 6000
  • Type de danger
    Poussière, brouillards, fumées, radionucléides et particules hautement toxiques
  • Numéro CUP du fabricant
    50051131171720
  • Approbation du NIOSH
    P100
  • Limite d’exposition professionnelle
    Manganèse 10
  • Types de produits
    Filtrer
  • Type de protection
    Silice, amiante
  • Compatibilité de la série
    7800S
  • Joint facial en silicone
    Oui
  • Spécifications respectées
    P100
  • CUP_NON
    50051131171720

Aperçu

Description du fabricant
17172 2297 FILTRE HAUT DÉBIT
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • P100, filtre à particules pour décharge de vapeur organique nuisible
  • Respiration plus facile
  • Protection polyvalente contre de nombreux contaminants particulaires à base d’huile et sans huile
  • La compatibilité avec les baïonnettes permet une utilisation avec de nombreux demi-masques et masques complets 3M™ et certains masques complets Scott 3M™
  • Soulagement des odeurs nuisibles pour les niveaux de vapeur organique inférieurs au niveau d’exposition admissible (PEL)