Spécifications
Dimensions
- Taille de la batterieAAA
- Longueur6.14 po
Détails
- Couleur du corpsJaune
- Matériau du corpsABS Impact élevé
- Type de matériau de carrosseriePolycarbonate
- Type d’ampouleDEL
- Caractéristiques et avantages• Robuste Pelican
- Sortie lumineuse maximale160 lm
- Durée d’exécution maximale19 heures
- Nombre de piles3
- Lampe de poche rechargeableNon rechargeable
- CUP_NON019428112905
Aperçu
- Construit Pelican robuste
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.PELICAN 3410M ET 3415M : LES LAMPES DE TRAVAIL DE QUALITÉ PROFESSIONNELLE LES PLUS POLYVALENTES AU MONDE.
Voir la documentation
Pelican Éclairage DELPelican Éclairage DEL
Voir la documentation
Pelican ÉclairagePelican lampes de poche, lampes frontales et lanternes.
Voir la documentation