Spécifications
Dimensions
- Longueur2.63 po
- Poids0.17 lb
Détails
- Type d’accessoireConnecteur pivotant
- Détails supplémentairesLe nouveau flexible d’air CP rend tous les tuyaux rigides flexibles et multidirectionnels. Facile : moins d’effort en raison de la rigidité du tuyau, facilite le travail dans les endroits difficiles à atteindre. Moins d'usure : plus d'usure prématurée du flexible. Confort et sécurité : pas de torsion, le tuyau reste dans la position de travail idéale et réduit le risque de tendinite.
- Numéro CUP du fabricant15451713737
- Débit d’air maximal25 pcm
- CUP_NON015451713737
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Guide technique des moteurs pneumatiques à ChicagoGuide technique des moteurs pneumatiques à Chicago
Voir la documentation
Marteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeusesMarteaux à rivets pneumatiques Chicago série CP42 et comprimeuses
Voir la documentation
Catalogue des moteurs pneumatiques Chicago PneumaticLes moteurs pneumatiques sont une solution idéale pour une variété d’applications, même dans des domaines extrêmement différents tels que l’ingénierie mécanique, l’industrie automobile, l’emballage, l’industrie du papier ou de l’impression, l’industrie pétrochimique, l’équipement agricole, l’industrie alimentaire et des boissons et bien d’autres applications.
Voir la documentation