Motion
D13720
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 44 mm, Longueur 340 mm, Taille du fil 4 mm, Fréquence du ressort 2.2000 N/mm
N° D’ARTICLE MI06100915
N° MFRD13720
Prix25.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Ressort de compression - Matériau du fil de musique, Type d’extrémité - Carré et mis à la terre, D.E. 44 mm, Longueur 340 mm, Taille du fil 4 mm, Fréquence du ressort 2.2000 N/mm
N° D’ARTICLE MI06100915
N° MFRD13720
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
Prix25.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur libre
    340 mm
  • Diamètre extérieur
    44 mm
  • Poids
    7.64246 lb
  • Taille du fil
    4 mm

Détails

  • Type de fin
    Carré et moulu
  • Code d’harmonisation
    7320.20.5020
  • Numéro de catalogue du fabricant
    D13720
  • Matériel
    Fil de musique
  • Quantité minimale de la commande
    10
  • Taux de ressort
    2.2000 N/mm
  • Conception du type
    Ressort de compression

Aperçu

Description du fabricant
D13720 1.732OD PRINTEMPS

Vous pourriez également aimer

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good