Motion
DB3911

GRACO INC
DB3911

Husky™ Pompe boulonnée métallique 1590 - ports NPT 1-1/2 po, 100 gal/min max., 120 psi max., entrée/sortie 1-1/2 po, solides max. 1/4 po, section produit en aluminium, bille PTFE, section centrale en aluminium, siège anti-retour en polypropylène, membrane PTFE/EPDM 2-Piece
N° D’ARTICLE MI06101166
N° MFRDB3911
Prix4,297.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
DB3911

Husky™ Pompe boulonnée métallique 1590 - ports NPT 1-1/2 po, 100 gal/min max., 120 psi max., entrée/sortie 1-1/2 po, solides max. 1/4 po, section produit en aluminium, bille PTFE, section centrale en aluminium, siège anti-retour en polypropylène, membrane PTFE/EPDM 2-Piece
N° D’ARTICLE MI06101166
N° MFRDB3911
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
Prix4,297.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    1-1/2 po
  • Poids
    33.50 lb

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    236273
  • Échappement d’air
    3/4 NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Aluminium
  • Certification
    ATEX, CE
  • Vérifier le matériau du siège
    Polypropylène
  • Mot-clé de description
    Ports NPT de 1-1/2 po
  • Matériau de la membrane
    PTFE / EPDM 2-Piece
  • Type de port de sortie d’entrée
    NPT
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    1/4 po
  • Débit maximum
    100 gal/min
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Conception du type
    Métallique boulonné
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    D0B911
  • Matériaux mouillés
    Aluminium

Aperçu

Description du fabricant
DB3911 HUSKY 1590

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

Les clients ont également acheté