Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur16 oz
- Hauteur19.69 cm
- Grade NLGI2
- Largeur6.68 cm
Détails
- ApparenceLiquide blanc
- ApplicationBornes de batterie, sectionneurs, contacts électriques, panneaux électriques, fixations, poteaux haute tension, éclairage extérieur, tableaux de bord, bougies d’allumage, mécanismes de commutation, feux de circulation, transformateurs
- CertificationAllergène, NSF H1
- Type de contenantBoîte d’aérosol
- Résistance diélectrique13960 V
- Caractéristiques et avantages• Composé de silicone non durcissant utilisé pour sceller, lubrifier, protéger et isoler électriquement• Étanche les connexions et composants électriques• Améliore les performances électriques dans des conditions météorologiques défavorables•
- Type de filmPâte de silicone non durcissante
- Point d’éclair3.9 °F
- Numéro CUP du fabricant078254730820
- Température de fonctionnement maximale400 °F
- Température de fonctionnement min.-70 °F
- Cote NSFH1
- Plage de température de fonctionnement-70 à 400 °F
- Quantité du colis12 par caisse
- Sans danger pour le plastiqueOui
- Types de produitsGraisse diélectrique alimentaire
- PropulseurHFC-152a
- Méthode de retraitRetirer avec des distillats de pétrole
- Plage de température-70 à 400 °F
- CUP_NON078254730820
- Température de travail-70 à 400 °F
Aperçu
- Composé de silicone non durcissant utilisé pour le scellage électrique, la lubrification, la protection et l’isolation
- Imperméable aux connexions et composants électriques
- Améliore les performances électriques dans des conditions météorologiques défavorables
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-FRLe dissolvant de sucre alimentaire CRC est la solution 2-en-1 id'ale pour les usines de fabrication d'aliments, de sucre et de boissons.
Voir la circulaire
Dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC – CD-ENLe dissolvant de sucre de qualité alimentaire CRC comprend des solutions de nettoyage et de lubrification sécuritaires pour les aliments conçues pour éliminer l’accumulation de sucre dans les environnements de transformation des aliments et des boissons. La brochure couvre les dissolvants homologués NSF H1 pour les convoyeurs, les trancheuses, les machines d’embouteillage, les rails, les tringleries et autres applications d’équipement de transformation des aliments.
Voir la circulaire
Dépliant de solution plus intelligente et plus sûre pour laveuse intelligente CRCLe CRC SmartWasher est une laveuse manuelle de pièces qui remplace les solutions de rechange traditionnelles aux solvants ou à l’humeur aqueuse. Il utilise une solution de dégraissage à base d’eau non dangereuse et ininflammable qui offre une performance de nettoyage supérieure aussi puissante que les solvants tout en étant plus sécuritaire pour l’utilisateur.
Voir la circulaire
Programme de réduction des risques pour les partenairesLe programme de partenariat de réduction des risques est une initiative collaborative conçue pour aider à identifier, gérer et réduire les risques liés à la sécurité, à la conformité environnementale ou aux dangers opérationnels, y compris la gestion des produits chimiques.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Évaluation des armoires de produits chimiques
Pour réduire les risques chimiques et optimiser votre coût total de possession lié aux armoires de produits chimiques, tenez compte des pratiques exemplaires suivantes : sélectionnez les armoires qui sont conformes aux normes de sécurité pertinentes, étiquetez clairement tous les contenants et toutes les sections des armoires et gardez les systèmes de ventilation propres et fonctionnels.
Programme de salubrité alimentaire du CRC
La salubrité alimentaire est une priorité absolue dans l’industrie de la transformation et de l’emballage des aliments. Toute la chaîne d’approvisionnement est mise au défi de soutenir la prévention des rappels et de protéger contre la contamination potentielle par des corps étrangers.