Motion
Heat-Flex® GS 1 po x 12 pi

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GS 1 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 1.000 po, 12 pi de longueur, tuyau en tissu de fibre de verre à double épaisseur revêtu d’oxyde de fer rouge et de silicone renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et un cordon en fibre de verre à filament externe, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101881
N° MFRHeat-Flex® GS 1 in x 12 ft
Prix17.90 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Heat-Flex® GS 1 in x 12 ft

Tuyau de conduit - DI 1.000 po, 12 pi de longueur, tuyau en tissu de fibre de verre à double épaisseur revêtu d’oxyde de fer rouge et de silicone renforcé par un hélice en fil d’acier à ressort et un cordon en fibre de verre à filament externe, matériau en fibre de verre, 30.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101881
N° MFRHeat-Flex® GS 1 in x 12 ft
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
Prix17.90 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    1.200 po
  • Diamètre intérieur
    1.000 po
  • Longueur
    12 pi
  • Poids
    0.12 lb/pi

Détails

  • Application
    Aéronef, automobile, conduits de frein, fours à briques, dégivreur/chauffeur, nettoyage à sec, systèmes de séchage, systèmes d’échappement, fonderies, échappement de garage, séchage du verre, chauffage, haute température, usines de papier, industrie des plastiques, support de fusée, échappement de traction de tracteur, refroidissement de transmission, systèmes d’échappement de véhicule
  • Revêtement
    Silicone
  • Couleur
    Rouge oxyde de fer
  • Taux de compression
    3:1
  • Construction
    Flexible double épaisseur en tissu de fibre de verre à revêtement de silicone rouge oxyde de fer renforcé d'un hélice en fil d'acier à ressort et d'un cordon en fibre de verre à filament externe
  • Matériau du tuyau
    Fibre de verre
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    2650100012
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil métallique à ressort Helix et cordon en fibre de verre à filament externe
  • Série
    Heat-Flex® GS
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -65 à 600 °F
  • Substance transportée
    Air, fumée
  • Pression de service
    30.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
2650100012 1" DI X 12'GS SILICONE 2-PLY
  • Convient aux applications de traitement d’air à haute température
  • Le pas étroit permet un rayon de flexion serré tout en maintenant un débit d’air fluide
  • Idéal pour les applications de traitement du plastique
  • Non plié
  • Résistant à de nombreuses huiles et solvants, à l’ozone, à l’eau, aux champignons et aux alcalis
  • Non recommandé pour la flexion continue
  • Max. standard Temp.= 550., Intermittent à 600.
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 12 pi
  • Prix par pied