Motion
Flexadux® PV R-4 4 po x 25 pi Transparent

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-4 4 in x 25 ft Clear

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en PVC transparent de poids moyen renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en PVC, 13.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101912
N° MFRFlexadux® PV R-4 4 in x 25 ft Clear
Prix9.85 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Flexadux® PV R-4 4 in x 25 ft Clear

Tuyau de conduit - DI 4.000 po, longueur 25 pi, tuyau en PVC transparent de poids moyen renforcé d’une hélice en acier à ressort, matériau en PVC, 13.00 psi
N° D’ARTICLE MI06101912
N° MFRFlexadux® PV R-4 4 in x 25 ft Clear
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
Prix9.85 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.700 po
  • Diamètre intérieur
    4.000 po
  • Longueur
    25 pi
  • Épaisseur du mur
    0.025 po
  • Poids
    0.55 lb/pi

Détails

  • Application
    Collecte de poussières, qualité alimentaire, tuyau extensible, industrie du travail du bois et du meuble
  • Couleur
    Effacer
  • Taux de compression
    4:1
  • Construction
    Flexible en PVC transparent de poids moyen renforcé d'une hélice en acier à ressort
  • Matériau du tuyau
    PVC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    8171040025
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    18.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Fil d’acier à ressort
  • Série
    Flexadux® PV R-4
  • Fiche technique
  • Plage de température
    20 à 160 °F
  • Substance transportée
    Poussière, matériaux
  • Pression de service
    13.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
D.I. 8171040025 4 X 25 PI R-4 MOYEN TRANSPARENT
  • Convient aux applications à pression positive
  • Excellente compressibilité
  • La construction permet un emballage économique en réduisant la taille de la boîte, en réduisant l’espace d’entrepôt et les coûts d’expédition
  • Idéal pour les applications de travail de la poussière et du bois
  • Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
  • Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Épaisseur du mur = 0,025 po (2 po à 5 po DI), 0,028 po (DI de 6 po et plus)
  • Offert en version extensible (R-4 Stretch)
  • Disponible en stock en usine en quantités de 10 pi, 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon