Spécifications
Dimensions
- Rayon de courbure fermé7.000 po
- Diamètre intérieur7.000 po
- Longueur25 pi
- Épaisseur du mur0.028 po
- Poids0.98 lb/pi
Détails
- ApplicationCollecte de poussières, qualité alimentaire, tuyau extensible, industrie du travail du bois et du meuble
- CouleurEffacer
- Taux de compression3:1
- ConstructionFlexible en PVC transparent de poids moyen renforcé d'une hélice en acier à ressort
- Matériau du tuyauPVC
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricant8171070025
- Page de produit du fabricant
- Pression négative5.00 po Hg
- Type de produitTuyau flexible pour conduits
- Matériau du cordon de renforcementFil d’acier à ressort
- SérieFlexadux® PV R-4
- Fiche technique
- Plage de température20 à 160 °F
- Substance transportéePoussière, matériaux
- Pression de service9.00 psi
Aperçu
- Convient aux applications à pression positive
- Excellente compressibilité
- La construction permet un emballage économique en réduisant la taille de la boîte, en réduisant l’espace d’entrepôt et les coûts d’expédition
- Idéal pour les applications de travail de la poussière et du bois
- Bonne résistance aux produits chimiques et à l’humidité
- Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
- Épaisseur du mur = 0,025 po (2 po à 5 po DI), 0,028 po (DI de 6 po et plus)
- Offert en version extensible (R-4 Stretch)
- Disponible en stock en usine en quantités de 10 pi, 25 pi et 50 pi
- Prix par pied