Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage2 po
Détails
- ApplicationIndustriel général
- Matériau du roulementAcier 52100
- Type d’alésageDroit
- Matériau de la cageNylon
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections anti-ordures en acier
- Revêtement de finitionPeinture grise
- Type de graisseNo 2 Lithium
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le type de roulementVerrou excentrique - course intérieure étroite
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationGraisse
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant662798815336
- Rpm max.2500 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Type de jointJoint de contact
- Série200
- Type de roulementBase taraudée
- CUP_NON662798815336
Aperçu
- Dimensions de montage interchangeables avec la plupart des produits concurrents - Joints en caoutchouc nitrile avec protections contre les déchets en acier