Motion
10552 VIS ACMÉ 5"-1-1/2 DROITE 20'

NOOK INDUSTRIES
10552 ACME SCREW 5"-1-1/2 RH 20'

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 240.0000 po de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111449
N° MFR10552 ACME SCREW 5"-1-1/2 RH 20'
Prix36,212.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NOOK INDUSTRIES
10552 ACME SCREW 5"-1-1/2 RH 20'

Vis Acme - matériau en alliage d’acier, 240.0000 po de long, filetage à droite
N° D’ARTICLE MI06111449
N° MFR10552 ACME SCREW 5"-1-1/2 RH 20'
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
Prix36,212.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Cils (axiaux maximaux)
    0.2200 po
  • Précision du plomb
    0.0006 po/po
  • Longueur
    240.0000 po
  • Longueur totale
    240.0000 po
  • Pas
    0.6670 po
  • Diamètre minimal de la racine
    4.2860 po
  • Filets par pouce
    1-1/2
  • Poids
    57.5 lb/pi

Détails

  • Type de vis Acme
    Vis Acme
  • Formulaire
    2G
  • Matériel
    Acier allié
  • Commence
    1
  • Code de fil
    552
  • Direction du filetage
    Main droite

Aperçu

Description du fabricant
10552 VIS ACMÉ 5"-1-1/2 DROITE 20'