Spécifications
Dimensions
- Hauteur3.0000 po
- Longueur6.9800 po
- Poids de l’outil1.54 lb
- Poids1.4 lb
- Largeur7.0000 po
Détails
- Ampère-heure5 Ah
- Capacité de la batterie5 Ah
- Chimie de la batterieLithium-ion
- Série de batteriesMAXIMUM
- Tension de la batterie20 V
- Chargeur inclusNon
- Comprend(1) Batterie 20V MAX* 5Ah
- Tension nominale20 V
- Nombre de piles1
- Types de produitsBatterie
- CUP_NON885911362801
- Garantie3 ans
Aperçu
- Le bloc-piles au lithium-ion XR offre jusqu’à 60 % plus de capacité que le bloc-piles standard 20V MAX* (DCB200)
- La jauge de carburant 3-LED permet une rétroaction immédiate sur l’état de charge
- Pas de mémoire et pratiquement pas d’autodécharge pour une productivité maximale et moins de temps d’arrêt
- Léger à 1.4 lb et compatible avec toute la gamme d’outils 20V MAX*
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire