Motion
Genesis® Mark 2®  2 po x 50 pi

FLEXAUST INC
Genesis® Mark 2® 2 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, longueur 50 pi, tuyau en polyéthylène transparent de poids moyen renforcé d’un hélice en polyéthylène translucide intégral, matériau en polyéthylène, 14.00 psi
N° D’ARTICLE MI06122382
N° MFRGenesis® Mark 2® 2 in x 50 ft
Prix7.06 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

FLEXAUST INC
Genesis® Mark 2® 2 in x 50 ft

Tuyau de conduit - DI 2.000 po, longueur 50 pi, tuyau en polyéthylène transparent de poids moyen renforcé d’un hélice en polyéthylène translucide intégral, matériau en polyéthylène, 14.00 psi
N° D’ARTICLE MI06122382
N° MFRGenesis® Mark 2® 2 in x 50 ft
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
Prix7.06 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure fermé
    3.500 po
  • Diamètre intérieur
    2.000 po
  • Longueur
    50 pi
  • Poids
    0.23 lb/pi

Détails

  • Application
    Agricole, radiodiffusion d’engrais, qualité alimentaire, soufflage et enlèvement de l’isolant
  • Couleur
    Effacer
  • Construction
    Flexible en polyéthylène transparent de poids moyen renforcé d'une hélice en polyéthylène translucide intégrée
  • Matériau du tuyau
    Polyéthylène
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    7020021050
  • Page de produit du fabricant
  • Pression négative
    29.00 po Hg
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Matériau du cordon de renforcement
    Helix en polyéthylène intégral
  • Série
    Genesis® Mark 2®
  • Fiche technique
  • Plage de température
    -40 à 140 °F
  • Substance transportée
    Matériel
  • Pression de service
    14.00 psi

Aperçu

Description du fabricant
7020021050 2" D.I. X 50' MARQUE 2 MÉD. TRANSPARENT
  • Idéal pour les applications de soufflage d’isolation
  • Facile à manipuler
  • Les parois translucides permettent de surveiller facilement le débit et le blocage du matériau
  • La conception intérieure alvéolée crée un flux d’air efficace qui aère les matériaux isolants et augmente l’efficacité de la machine en ce qui concerne la couverture et la densité
  • Résistant à l’écrasement
  • Fabriqué avec des matériaux acceptables par la FDA
  • Disponible avec des hélices de couleurs différentes pour s’adapter à l’équipement d’origine
  • Offert à partir du stock d’usine en quantités de 25 pi et 50 pi
  • Prix par pied