Motion
FD2111

GRACO INC
FD2111

Pompe à pince métallique SaniForce de 1590 - Section produit en acier inoxydable, centre en acier inoxydable, bride sanitaire de 2 po, débit max. 100.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06122737
N° MFRFD2111
Prix9,562.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GRACO INC
FD2111

Pompe à pince métallique SaniForce de 1590 - Section produit en acier inoxydable, centre en acier inoxydable, bride sanitaire de 2 po, débit max. 100.0 gal/min
N° D’ARTICLE MI06122737
N° MFRFD2111
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
Prix9,562.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Tailles de l’orifice de sortie d’entrée
    2 po
  • Poids
    89 lb, 40.37 kg

Détails

  • Kit de réparation d'extrémité d'air
    255061
  • Échappement d’air
    3/4 po NPT
  • Entrée d'air
    1/2 NPT
  • Matériau de la bille
    PTFE
  • Matériau de la section centrale
    Acier inoxydable
  • Certification
    ATEX, CE, FDA
  • Vérifier le matériau du siège
    Acier inoxydable
  • Mot-clé de description
    Bride sanitaire 2 po / 254 mm
  • Matériau de la membrane
    PTFE
  • Matériel de quincaillerie
    Acier inoxydable
  • Type de port de sortie d’entrée
    Bride sanitaire (Tri-Clamp)
  • Pression maximale
    120 psi
  • Teneur maximale en solides
    3/16 po Dia.
  • Débit maximum
    100.0 gal/min
  • Matériau du joint torique
    PTFE
  • Transfert
    Port d’extrémité
  • Élévateur d’aspiration
    Sec - 14.00 pi, humide - 29.00 pi
  • Lien d’ingénierie Iom du produit Supp
  • Brochure de produits à l’appui
  • Conception du type
    Métallique serré
  • Trousse de réparation d'extrémité humide
    FK2111
  • Matériaux mouillés
    Acier inoxydable

Aperçu

Description du fabricant
FD2111 POMPE SANIFORCE IMPAIRE,1590FG-