Motion
TMC-K600R3SSA-FM

SYSTEM PLAST
TMC-K600R3SSA-FM

PLAQUE TRANS MOD, ROULEAU SSA, 6.1IN W
N° D’ARTICLE MI06123863
N° MFRTMC-K600R3SSA-FM
Prix203.53 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SYSTEM PLAST
TMC-K600R3SSA-FM

PLAQUE TRANS MOD, ROULEAU SSA, 6.1IN W
N° D’ARTICLE MI06123863
N° MFRTMC-K600R3SSA-FM

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix203.53 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur maximale de la gaine
    1.5400 po
  • Hauteur totale
    0.8700 po
  • Largeur totale
    1.5400 po
  • Poids
    0.85 lb
  • Largeur
    1.5400 po

Détails

  • Type d’accessoire
    Plaque de transfert de rouleau
  • Détails supplémentaires
    Module de transfert central; largeur : 6.1-in, longueur : 1.54-in, hauteur : 0.87-in, avec rouleaux SSA de type 3
  • Dessin CAD
  • Insérer le matériel
    ACÉTAL
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TMC-K600R3SSA-FM
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    787405547834
  • Matériel
    ACÉTAL

Aperçu

Description du fabricant
TMC-K600R3SSA-FM TRANSFERT
  • Montage facile et flexible Transition lisse entre les convoyeurs Utilisation individuellement ou dos à dos Construction robuste Robuste Quincaillerie de montage incluse Cadre en résine thermoplastique acétal Rouleaux en acétal bleu avec micro roulements à billes pour un coefficient de friction ultra-faible Tiges et quincaillerie en acier inoxydable