Motion
FN1101N-10-S020

SMC CORP OF AMERICA
FN1101N-10-S020

FN1101N-10-S020
N° D’ARTICLE MI06125914
N° MFRFN1101N-10-S020
Prix2,840.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SMC CORP OF AMERICA
FN1101N-10-S020

FN1101N-10-S020
N° D’ARTICLE MI06125914
N° MFRFN1101N-10-S020
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
Prix2,840.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de l’élément
    250 mm

Détails

  • Pays d’origine
    JP
  • Type d’élément
    Type cylindrique
  • Valeur nominale du filtre
    20 μm
  • Options incluses
    Sans manomètre avec bouchon
  • Matériel
    Acier inoxydable
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Matériau du joint
    NBR
  • Série
    FN

Aperçu

Description du fabricant
FILTRE À FAIBLE ENTRETIEN FN1101N-10-S020
  • Filtre à faible entretien
  • Fonction de chasse d’eau arrière
  • Ne nécessite aucun remplacement d’élément
  • Matériau du boîtier : SUS304
  • Longueur de l’élément : 250, 500 (mm)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté